AMERIC GAM-CA12 -kanavaliitin 12-alumiininen alumiini | AB6MFK 21YC39

AMERIC GAM-CA12 kanavasta kanavaan liitin alumiinia 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MFK Malli: GAM-CA12Ristiviite: 21YC39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Pituus5.375 "
Poistoaukon koko12 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPoistoaukon kokoLeveysHinta
AMERIC GAM-CG12 Kanavaliitäntä sinkitty teräs 12 tuumaa | AB6MFJ 21YC38 GAM-CG12Galvanisoitu teräs12 "12 "€58.71
AMERIC GAM-CG08 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 8 tuumaa | AF7MDT 21YC37 GAM-CG08Galvanisoitu teräs8"8"€35.41
AMERIC GAM-CG20 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 20 tuumaa | AF7MDU 21YC40 GAM-CG20Galvanisoitu teräs20 "20 "€77.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-CA12 kanavasta kanavaan liitin alumiinia 12 tuumaa
€75.53 / yksikkö