MARSHALLTOWN Betonilastat

Suunniteltu luomaan kova, sileä ja tiheä pinta vasta kaadetulle betonille. Erikoisteräs / kirkas ruostumaton teräs / korkea hiiliteräsrakenne rakenteelliseen jäykkyyteen ja korroosionkestävyyteen paljailla pinnoilla. Integroitu DuraSoft / puukahvaan

Suodattaa

MARSHALLTOWN -

Betonin viimeistelylastat

TyyliMalliPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
AMXS73SSD14 "Kirkas ruostumaton teräs4.75 "€85.35
BMXS81D18 "Korkea hiiliteräs4"€84.92
CMXS20D20 "Korkea hiiliteräs4"€92.15
MARSHALLTOWN -

Pyöreän pään betonin viimeistelylaastit

Marshalltownin pyöreät päätylastat on suunniteltu tasoittamaan, tasoittamaan tai luomaan tekstuureja betonipinnoille välittömästi kelluntamisen jälkeen. Nämä betonin viimeistelylastat on valmistettu hiiliteräksestä ja niissä on kaareva DuraSoft-kahva, joka on valmistettu korkealaatuisesta karkaistusta ja karkaistusta jousiteräksestä. Kahva tarjoaa pehmeän tunteen, vähentää väsymystä ja tarjoaa erinomaisen kestävyyden. Niitä on saatavana 14 ja 16 tuuman pituuksina.

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
AMXS64 PUNAINEN14 "€85.77
BMXS66 PUNAINEN16 "€84.05
MARSHALLTOWN -

Koksilastat

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A719.5 "3.75 "€66.16
B7310 "2"€66.16
MARSHALLTOWN -

Uima-altaan lastalla pyöreä pää 16x4-1 / 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
SP16SDAB6XPV€84.89
MARSHALLTOWN -

Saumalasta 14 x 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
SP14DAE4LVE€72.23
MARSHALLTOWN -

Viimeistellään lastan neliön pää 14 x 3 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
MXS57DAB6XPW€76.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?