ABILITY ONE Sledge Hammr, kaksinkertaiset kasvot


Ability One -kelkkavasarat on suunniteltu purkutöihin, kivien leikkaamiseen ja taltan lyömiseen metallipintoihin huolto- ja korjaussovelluksiin.

Suodattaa
Kahvan väri: Musta / keltainen , Kahvan muotoilu: Luistamaton kahva , Kahvan materiaali: Lasikuitu , Pään väri: Luonnollinen , Pään materiaali: Taottu teräs , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A
5120-00-900-6097
2.5 "6.75 "10 lb2.25 "35.5 "€105.37
B
5120-00-900-6095
2.125 "6"6 lb2"35 "€96.46
C
5120-00-900-6098
2.625 "7.625 "12 lb2.375 "35.5 "€122.34
D
5120-01-598-5653
3.25 "8.625 "20 lb3"36 "€202.95

Ominaisuudet

  • Näissä kelkkavasaroissa on kiinteät teräspäät, joissa on viistetyt reunat turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Ne on varustettu lasikuitukahvalla iskujen kestämiseksi ja paremman otteen iskemisen aikana.
  • Näissä vasaroissa on kuvioidut kahvat, jotka tarjoavat luistamattoman ja pehmustetun otteen pitämisen aikana, ja ne on suunniteltu ergonomisesti estämään vammat toistuvasta käytöstä.
  • Niissä on kaksipuolinen pää, joka tarjoaa maksimaalisen iskevän pinnan ja parantaa tasapainoa käytön aikana.
  • Näitä kelkkavasaroita on saatavana pääpainoina 6-20 lb.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä näitä kelkkavasaroita?

  • Käytä suojalaseja.
  • Iske suoraan – vältä katselevia iskuja.
  • Vältä iskemästä rekivasaroita koviin esineisiin, jotka ovat kovempia kuin vasaran pään materiaali.

Kuinka huoltaa Ability One -kelkkavasarat?

  • Pidä pää ja kahva puhtaina ja kuivina ruostumisen estämiseksi.
  • Vasara on tarkastettava säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden havaitsemiseksi. Se on vaihdettava, jos epämuodostumia havaitaan.

Mitä eroa on vasaralla ja kelkkavasaralla?

Vasaraa käytetään lyömiseen, kun taas vasaralla kiiloja tai paaluja lyödään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?