Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN SP14D -lastausallas 14 x 4 tuumaa | AE4LVE 5LP20

MARSHALLTOWN SP14D lastausallas 14 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LVE Malli: SP14DRistiviite: 5LP20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllaslastalla
LopputyyppiPyöristetty
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluSuoraan
Pituus14 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN SP14D lastausallas 14 x 4 tuumaa
€72.23 / yksikkö