Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN MXS81D Betonipintalasta 18 tuuman pehmeä kahva | AE4LVD 5LP10

MARSHALLTOWN MXS81D Betonipinnoite 18 tuuman pehmeä kahva

Varastossa
Tuote: AE4LVD Malli: MXS81DRistiviite: 5LP10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin viimeistely lastalla
LopputyyppiNeliö
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluKaareva
Pituus18 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MARSHALLTOWN MXS20D Betonipintalasta 20 tuuman pehmeä kahva | AE4LVB 5LN98 MXS20D20 "Korkea hiiliteräs4"€92.15
MARSHALLTOWN MXS73SSD betoniviimeistelylastalla 14 tuuman pehmeä kahva | AE4LVC 5LP08 MXS73SSD14 "Kirkas ruostumaton teräs4.75 "€85.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MXS81D Betonipinnoite 18 tuuman pehmeä kahva
€84.92 / yksikkö