Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN MXS64RED viimeistelylastalla pyöreä pää 14 x 4 tuumaa | AB6XPZ 22P269

MARSHALLTOWN MXS64RED viimeistelylastan pyöreä pää 14 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XPZ Malli: MXS64REDRistiviite: 22P269

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelylastu
LopputyyppiPyöreä
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluKaareva
Pituus14 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MARSHALLTOWN MXS66RED viimeistelylastalla pyöreä pää 16 x 4 tuumaa | AB6XPX 22P267 MXS66 PUNAINEN16 "€84.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MXS64RED viimeistelylastan pyöreä pää 14 x 4 tuumaa
€85.77 / yksikkö