Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN MXS73SSD betoniviimeistelylastalla 14 tuuman pehmeä kahva | AE4LVC 5LP08

MARSHALLTOWN MXS73SSD Betoni viimeistelylastalla 14 tuuman pehmeä kahva

Varastossa
Tuote: AE4LVC Malli: MXS73SSDRistiviite: 5LP08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin viimeistely lastalla
LopputyyppiNeliö
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluKaareva
Pituus14 "
MateriaaliKirkas ruostumaton teräs
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
MARSHALLTOWN MXS20D Betonipintalasta 20 tuuman pehmeä kahva | AE4LVB 5LN98 MXS20D20 "Korkea hiiliteräs4"€92.15
MARSHALLTOWN MXS81D Betonipintalasta 18 tuuman pehmeä kahva | AE4LVD 5LP10 MXS81D18 "Korkea hiiliteräs4"€84.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MXS73SSD Betoni viimeistelylastalla 14 tuuman pehmeä kahva
€85.35 / yksikkö