Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN SP16SD uima-altaan lastalla pyöreä pää 16x4-1 / 2 tuumaa | AB6XPV 22P265

MARSHALLTOWN SP16SD uima-allaslastan pyöreä pää 16x4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XPV Malli: SP16SDRistiviite: 22P265

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUima-altaan lastalla
LopputyyppiPyöreä
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluKaareva
Pituus16 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Joustava terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN SP16SD uima-allaslastan pyöreä pää 16x4-1/2 tuumaa
€84.89 / yksikkö