Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN MXS57D Viimeistelylaasti Neliön pää 14 x 3 tuumaa | AB6XPW 22P266

MARSHALLTOWN MXS57D viimeistelylastan neliömäinen pää 14 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XPW Malli: MXS57DRistiviite: 22P266

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelylastu
LopputyyppiNeliö
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluKaareva
Pituus14 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Viistot työreunat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MXS57D viimeistelylastan neliömäinen pää 14 x 3 tuumaa
€76.60 / yksikkö