CALDWELL Betonikourat ja levypihdit

Soveltuu kuivien betoni-, kivi- tai metallilaattojen nostamiseen naarmuuntumisen tai murtumisen estämiseksi rakennustöiden aikana. Ominaisuudet: kaarevat tyynyt sileiden pintojen liukastumiseen ja manuaalinen salpa varsien lukitsemiseksi kuormien helppoon sijoittamiseen. Saatavana enintään 2200 lb: n kuormitettavuutena

Suodattaa

CALDWELL -

Betonikoura

TyyliMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysTyynyn materiaaliHinta (ei alv)
A172-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€2,033.86
B173-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,109.62
C176-1/4550 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,773.46
B173-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,894.12
A172-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€3,086.32
C176-1/21100 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,678.17
B173-12200 lb16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Teräs€3,658.07
D172-12200 lb16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "polyuretaani€4,415.30
C176-12200 lb9-3 / 4 - 17 "32 "polyuretaani€4,286.78
CALDWELL -

Levy Tong

TyyliMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A71-01000 lb31.3 "- 39.58"48 3/8 - 58 7/8 "€1,427.92
A71-11000 lb29 "- 41"41 1/8 - 45 1/2 "€1,483.30
A71-21500 lb23.5 "- 34.9"43 5/16 - 46 13/16 "€1,607.29
A71-31500 lb28.6 "- 41.2"36 3/8 - 41 5/8 "€1,832.29
A71-41500 lb36.8 "- 49.8"52 13/16 - 61 "€2,268.25
Tarjouspyyntö
A71-51500 lb45.4 "- 60.1"56 1/8 - 62 5/8 "€2,672.84
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?