DBI-SALA Betoniankkurit

Sisältää betoniankkurit, betoniankkurihihnat ja D-rengasankkurit, jotka on suunniteltu yhdistämään rakenteelliset ja ei-rakenteelliset elementit betonipintoihin. D-rengasankkurit voidaan asentaa 11/16 tuuman, 18 mm tai 3/4 tuuman betonireikiin vaaka- tai pystysuunnassa. Mukana 5 lisäpulttia

Suodattaa

DBI-SALA -

Betoniankkuri

DBI-SALA-betoniankkurit ovat ihanteellisia putoamissuojajärjestelmien liittämiseen betoniseiniin kiinnitettyyn kiinnityspisteeseen energia-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöteollisuudessa. Ne joko pultataan seinäpinnoille, asennetaan seinäreikään tai kiinnitetään seinän kaiteisiin putoamisen estävän kiinnityspisteen aikaansaamiseksi. Niissä on sinkitty teräsrakenne korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niiden enimmäispaino on 310 lb.
Raptor Supplies tarjoaa myös betoniset ankkurihihnat kertakäyttöisiin kiinnityspisteisiin raudoitustankojen ja putkien päälle.

TyyliMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AAJ720A--Betoniankkuri---€79.431
B2190057--Betoniankkuri---€419.3025
C2100055--Betoniankkuri---€44.591
D2101004--Betoniankkuri---€622.051
E2101000--Betoniankkuri---€177.041
F2190060--Ankkuri---€452.851
B2190058--Betoniankkuri---€427.2625
G2100061--Betoninen ankkurihihna---€18.591
H8523178-PysyväBetoniankkuri22 "Sinkitty teräs15 "€1,594.391
F2104564--Betoniankkuri---€77.521
C2100053--Betoniankkuri---€26.341
I2190055--Betoniankkuri---€190.551
J2101002--Betoniankkuri---€440.741
K2190063--Betoniankkuri---€308.1425
L21016301 / 2 "PysyväD-rengasankkuri4.5 "Ruostumaton teräs3 1 / 3 "€95.351
M210456211/16 "tai 3/4"Väliaikainen pysyväBetoniankkuri5.75 "Ruostumaton teräs3"€1,070.441
DBI-SALA -

Betoniankkurihihna väliaikainen

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
2100050AC3NNV€21.70
1
DBI-SALA -

Betoninen D-rengasankkuri, 5 ylimääräistä pulttia, sinkitty teräs

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
2104561AC3NNQ€551.71
1

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?