DURHAM MANUFACTURING Lokerot

Teräsosastot, jauhemaalattu kiiltävä pinta ja säädettävät lokerot. Käytetään pienten osien ja työkalujen varastointiin, ja niitä on saatavana erikokoisina ja lokeroina

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Säädettävät laatikot

TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
A119PC227-9512.62 "€56.95
B119-95-RSC-IND12.4375 "€49.41
C131-9512.4375 "€44.81
D099-9512.4375 "€49.73
E119-9512.4375 "€44.81
B099-95-RSC-IND12.4375 "€56.66
B131-95-RSC-IND12.4375 "€58.63
DURHAM MANUFACTURING -

Osastolaatikot

TyyliMalliPituusVäriLaatikon syvyysKantavuusMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
ASP6-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi66.75 "1.75 "€6.85
B107-95-D935-Harmaa12 "40 lbTeräs---€58.09
C102-95-D960-Harmaa12 "40 lbTeräs---€52.83
DLPADJ-KIRKAS-Poista valinta--polypropeeniJopa 249"2.25 "€13.60
E115-95-D568-Harmaa12 "40 lbTeräs---€58.21
F113-95-D567-Harmaa12 "40 lbTeräs---€53.63
GSP12-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi126.75 "1.75 "€6.85
H202-95-D919-Harmaa9.25 "40 lbTeräs---€34.40
I206-95-D939-Harmaa9.25 "40 lbTeräs---€35.12
J119-95-D936-Harmaa12 "40 lbTeräs---€56.53
KSPOS12-CLR-Poista valinta--Polypropeenihartsi126.75 "1.75 "€6.85
LLP24-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi249"2 5 / 16 "€11.98
M213-95-Harmaa9.25 "40 lbTeräs---€34.81
N107-17-S1158-punainen12 "40 lbTeräs---€58.09
O109-17-S1158-punainen12 "40 lbTeräs---€51.19
P111-17-S1158-punainen12 "40 lbTeräs---€53.63
Q115-17-S1158-punainen12 "40 lbTeräs---€58.21
RSP18-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi186.75 "1.75 "€6.85
SLP16-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi169"2 5 / 16 "€11.98
T111-95-D569-Harmaa12 "40 lbTeräs---€53.63
ULP6-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi69"2 5 / 16 "€11.98
V204-95-D940-Harmaa9.25 "40 lbTeräs---€38.56
W102-17-S1158-punainen12 "40 lbTeräs---€47.87
X125-95-D924-Harmaa12 "40 lbTeräs---€48.42
Y109-95-D570-Harmaa12 "40 lbTeräs---€55.31
DURHAM MANUFACTURING -

Osastolaatikot, terästä

TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A226-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€23.35
B099-95-D928HarmaaJauhemaali--40 lb-€61.98
C209-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
C204-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
D202-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
A123-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€30.93
E115-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
E111-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
F107-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€42.63
G117-95-D925HarmaaJauhemaali--40 lb-€49.93
H102-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
I227-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
J215-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€29.25
K211-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
L206-95HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
M117-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
M113-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
M109-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
N102PC227-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€53.87
O099-17-S1158punainenJauhemaali--40 lb-€52.01
P125-17-S1158punainenJauhemaali--40 lb-€48.42
DURHAM MANUFACTURING -

Lukitussaranat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AH302€18.10
B313€16.70
C609€20.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?