DURHAM MANUFACTURING 119PC227-95 Säädettävä lokero kahvalla, pystysuora, teräs | CF6JGD

DURHAM MANUFACTURING 119PC227-95 Säädettävä lokero, jossa kahvakahva, pystysuora, teräs

Varastossa
Tuote: CF6JGD Malli: 119PC227-95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus3.0625 "
Pituus18.3125 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliTeräs
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 099-95 Säädettävä osastolaatikko, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JDD 099-9512.4375 "€49.73
DURHAM MANUFACTURING 099-95-RSC-IND Säädettävä lokero, teräs, harmaa | CF6JDE 099-95-RSC-IND12.4375 "€56.66
DURHAM MANUFACTURING 119-95 Säädettävä lokero, pystysuora, teräs | CF6JGB 119-9512.4375 "€44.81
DURHAM MANUFACTURING 119-95-RSC-IND Säädettävä lokero, Yksilöllinen, Pysty, Harmaa | CF6JGC 119-95-RSC-IND12.4375 "€49.41
DURHAM MANUFACTURING 131-95 Säädettävä lokero, harmaa | CF6JHD 131-9512.4375 "€44.81
DURHAM MANUFACTURING 131-95-RSC-IND Säädettävä lokero, yksittäinen, harmaa | CF6JHE 131-95-RSC-IND12.4375 "€58.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 119PC227-95 Säädettävä lokero, jossa kahvakahva, pystysuora, teräs
€56.95 / yksikkö