DURHAM MANUFACTURING Osastolaatikot, terästä


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Laatikon syvyys: 12 " , Laatikon korkeus: 3" , Laatikon leveys: 18 " , käytettäväksi Graingerin tuotenumeron kanssa: 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 , Materiaali: Teräs
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
102-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
B
107-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€42.63
C
204-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
D
202-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
E
123-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€30.93
F
117-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
G
115-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
F
113-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
G
111-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
F
109-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
H
206-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
I
102PC227-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€53.87
E
226-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€23.35
J
215-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€29.25
K
211-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
L
099-95-D928
HarmaaJauhemaali--40 lb-€61.98
M
117-95-D925
HarmaaJauhemaali--40 lb-€53.60
N
227-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
C
209-95
HarmaaKiiltävä jauhemaali2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.24
O
125-17-S1158
punainenJauhemaali--40 lb-€48.42
P
099-17-S1158
punainenJauhemaali--40 lb-€52.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?