Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 lokerolaatikko, 12 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen | AE4CJJ 5JEN5

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Osastolaatikko, 12 osastoa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AE4CJJ Malli: 099-17-S1158Ristiviite: 5JEN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
Väripunainen
Lokerot laatikkoa kohti12
Jakajat laatikkoa kohti12
Laatikon syvyys12 "
Laatikon korkeus3"
Laatikon leveys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Kantavuus40 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 lokerolaatikko, 6 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, terästä | AD8CVX 4HY20 117-95-D925HarmaaJauhemaali--40 lb-€49.93
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 lokerolaatikko, 12 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, terästä | AD8CVY 4HY21 099-95-D928HarmaaJauhemaali--40 lb-€61.98
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 lokerolaatikko, 6 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158punainenJauhemaali--40 lb-€48.42
DURHAM MANUFACTURING 102-95 osastolaatikko, 24 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JDX 102-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 lokero kahvalla, 24 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JED 102PC227-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€53.87
DURHAM MANUFACTURING 107-95 osastolaatikko, 32 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JFD 107-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING 109-95 osastolaatikko, 21 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JFF 109-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 Osastolaatikko, 12 osastoa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen
€52.01 / yksikkö