DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 lokero kahvalla, 24 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JED

DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Osastolaatikko kahvakahvalla, 24 avaamista, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: CF6JED Malli: 102PC227-95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus3.0625 "
Pituus18.3125 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliTeräs
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 lokerolaatikko, 6 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, terästä | AD8CVX 4HY20 117-95-D925HarmaaJauhemaali--40 lb-€49.93
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 lokerolaatikko, 12 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, terästä | AD8CVY 4HY21 099-95-D928HarmaaJauhemaali--40 lb-€61.98
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 lokerolaatikko, 6 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158punainenJauhemaali--40 lb-€48.42
DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 lokerolaatikko, 12 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, teräs, punainen | AE4CJJ 5JEN5 099-17-S1158punainenJauhemaali--40 lb-€52.01
DURHAM MANUFACTURING 102-95 osastolaatikko, 24 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JDX 102-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING 107-95 osastolaatikko, 32 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JFD 107-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€42.63
DURHAM MANUFACTURING 109-95 osastolaatikko, 21 aukkoa, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, terästä | CF6JFF 109-95HarmaaKiiltävä jauhemaali3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 102PC227-95 Osastolaatikko kahvakahvalla, 24 avaamista, koko 18 x 12 x 3 tuumaa, teräs
€53.87 / yksikkö