Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 107-17-S1158 lokerolaatikko, 32 lokeroa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, punainen | AE4CJB 5JEM8

DURHAM MANUFACTURING 107-17-S1158 Osastolaatikko, 32 osastoa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AE4CJB Malli: 107-17-S1158Ristiviite: 5JEM8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
Väripunainen
Lokerot laatikkoa kohti32
Laatikon syvyys12 "
Laatikon korkeus3"
Laatikon leveys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Kantavuus40 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.078
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriLaatikon syvyysKantavuusMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Lokerolaatikko, Pieni, 6 lokeroa, Kirkas | AA7DVQ 15V199 SP6-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi66.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Lokerolaatikko, Pieni, 12 lokeroa, Kirkas | AA7DVR 15V201 SP12-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR osastolaatikko, pieni, 12 offset-osastoa, kirkas | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Poista valinta--Polypropeenihartsi126.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Lokerolaatikko, Pieni, 13 lokeroa, Kirkas | AA7DVU 15V203 SP13-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi136.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR osastolaatikko, pieni, 18 lokeroa, kirkas | AA7DVV 15V204 SP18-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi186.75 "1.75 "€6.85
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR osastolaatikko, iso, 6 lokeroa, kirkas | AA7DVW 15V206 LP6-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi69"2 5 / 16 "€11.98
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR osastolaatikko, iso, 12 lokeroa, kirkas | AA7DVX 15V207 LP12-KIRKAS-Poista valinta--Polypropeenihartsi129"2 5 / 16 "€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 107-17-S1158 Osastolaatikko, 32 osastoa, koko 12 x 18 x 3 tuumaa, punainen
€58.09 / yksikkö