DURHAM MANUFACTURING Säilytyslokerot

Kylmävalssatut teräsvalmistetut kaapit, joissa on jauhemaalattu pinta ja kestävät rullalaakeritelineet, joita käytetään teollisuustarvikkeiden ja työkalujen varastointiin. Pidä lukitusluukku positiivisella sulkeutumisominaisuudella, jotta lokerot pysyvät sisällä, ja enimmäiskuormituskyky on 475 lb

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Liukuvat laatikkokaapit

TyyliMalliMateriaaliKaapin korkeusKaapin leveysLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta (ei alv)
A307B-95-D934--------€234.41
B307B-95-D933--------€228.55
C307B-95-D947--------€246.57
D307B-95-D931--------€222.25
E307B-95-D932--------€223.56
F303B-15.75-95-D945Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€417.98
F303B-15.75-95-D952Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€413.32
G307-95-D933Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
H310B-95Kylmävalssattu teräs15 "20.25 "4 (ei sisälly toimitukseen)Harmaa12 "3"18 "€193.15
F303-95-D943Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€326.35
G307-95-D932Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
F303-95-D952Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€305.77
F303-95-D950Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€305.24
F307-95-D947Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
F303-95-D918Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€319.76
F303-95-D944Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€298.36
I307-95-D934Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
F303-95-945Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€308.29
J303B-15.75-95Kylmävalssattu teräs15 "20 "4 (ei sisälly toimitukseen)Harmaa12 "3"18 "€302.09
F303B-15.75-95-D950Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€415.38
G307-95-D931Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
F303B-15.75-95-D918Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€413.00
K303-17-S1157Teräs15 "20 "4 (ei sisälly toimitukseen)punainen---€234.06
DURHAM MANUFACTURING -

Durhamin raskaat laakeritelineet

TyyliMalliKaapin korkeusKaapin leveysVäriKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta (ei alv)
A309B-958.125 "20.375 "Harmaa2500 lbs.2€172.79
B303B-15.75-17-S115715 "20 "punainen-4€323.16
C305B-9521 "20.5 "Harmaa475 lbs.5€270.15
D321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Harmaa75 paunaa laatikossa6€391.06
DURHAM MANUFACTURING -

Dia telineet

TyyliMalliKaapin korkeusKaapin leveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta (ei alv)
A306-956.25 "15.25 "---60 paunaa (40 paunaa / laatikko)2 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
A302-958.125 "20 "---70 paunaa (40 paunaa / laatikko)2 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
B307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb4 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
B303-9515 "20 "12 "3"18 "140 paunaa (40 paunaa / laatikko)4 (ei sisälly toimitukseen)€234.06
C308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 paunaa (40 paunaa / laatikko)6 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING -

Heavy Duty Bearing Slide Rack, 6 Division, Teräs, Harmaa

MallieräHinta (ei alv)
321B-95CF6JNF€320.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?