DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, suuri, koko 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tuumaa | AE4KFW 5LE86

DURHAM MANUFACTURING 302-95 liukuteline, suuri, koko 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tuumaa

Tuote: AE4KFW Malli: 302-95Ristiviite: 5LE86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta teline
Kaapin syvyys15-3 / 4 "
Kaapin korkeus8.125 "
Kaapin leveys20 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus70 paunaa (40 paunaa / laatikko)
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Laatikoiden lukumäärä2 (ei sisälly toimitukseen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.53
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, pieni, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 tuumaa | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 paunaa (40 paunaa / laatikko)6 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, suuri, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 paunaa (40 paunaa / laatikko)4 (ei sisälly toimitukseen)€234.06
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, pieni, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tuumaa | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb4 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, pieni, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 tuumaa | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 paunaa (40 paunaa / laatikko)2 (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 302-95 liukuteline, suuri, koko 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tuumaa