DURHAM MANUFACTURING 321B-95 Heavy Duty Bearing Slide Rack, 6 Division, teräs, harmaa | CF6JNF

DURHAM MANUFACTURING 321B-95 Heavy Duty -laakeroitu liukuteline, 6 jako, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JNF Malli: 321B-95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas laakeriteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus21.875 "
Pituus20.3125 "
MateriaaliTeräs
Leveys15.9375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.5
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 321B-95 Heavy Duty -laakeroitu liukuteline, 6 jako, teräs, harmaa
€320.35 / yksikkö