DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Laakerituki, Heavy Duty, Leveys 20 tuumaa, Teräs | AJ2DUH 49H236

DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Laakeriteline, raskaat, leveys 20 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AJ2DUH Malli: 303B-15.75-17-S1157Ristiviite: 49H236

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas laakeriteline
Kaapin syvyys15-3 / 4 "
Kaapin korkeus15 "
Kaapin leveys20 "
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4067
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysVäriKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 309B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 2-osastoinen, teräs | AJ2DUN 49H248 309B-958.125 "20.375 "Harmaa2500 lbs.2€172.79
DURHAM MANUFACTURING 305B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 5-osastoinen, teräs | AJ2DUP 49H249 305B-9521 "20.5 "Harmaa475 lbs.5€270.15
DURHAM MANUFACTURING 321B-95-DR Laakeriteline Lukitusovella, Heavy Duty, 6 lokeroa, terästä | AJ2DUQ 49H250 321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Harmaa75 paunaa laatikossa6€391.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Laakeriteline, raskaat, leveys 20 tuumaa, teräs
€323.16 / yksikkö