DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 Liukuva laatikkokaappi, 16 lokeroa, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tuumaa | AE6ZFK 5W880

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 Liukuva laatikkokaappi, 16 osastoa, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tuumaa

Tuote: AE6ZFK Malli: 307-95-D931Ristiviite: 5W880

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laatikon kaappi
Kaapin syvyys11-3 / 4 "
Kaapin korkeus11.25 "
Kaapin leveys15.25 "
VäriHarmaa
Lokerot laatikkoa kohti12
Laatikon syvyys13.375 "
Laatikon korkeus2"
Laatikon leveys9.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus120 paunaa (40 paunaa / laatikko)
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Laatikoiden lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.94
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKaapin korkeusKaapin leveysLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 310B-95 laakeriliukuteline, iso, koko 12-1/2 x 20-1/4 x 15 tuumaa | AB4EQY 1XHL6 310B-95Kylmävalssattu teräs15 "20.25 "4 (ei sisälly toimitukseen)Harmaa12 "3"18 "€193.15
DURHAM MANUFACTURING 303-95-945 Liukuva laatikkokaappi, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa, harmaa | AC3TNZ 2W430 303-95-945Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€293.72
DURHAM MANUFACTURING 307-95-D947 Liukuva laatikkokaappi, 24 lokeroa, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tuumaa | AC3TPA 2W431 307-95-D947Kylmävalssattu teräs11.25 "15.25 "4Harmaa13.375 "2"9.25 "-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D950 Liukuva laatikkokaappi, 4 laatikkoa, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa | AD8CVU 4HY17 303-95-D950Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€290.81
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D952 Liukuva laatikkokaappi, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa, kylmävalssattua terästä | AD8CVV 4HY18 303-95-D952Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€291.32
DURHAM MANUFACTURING 303-95-D918 Liukuva laatikkokaappi, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa, terästä | AD8CWA 4HY23 303-95-D918Kylmävalssattu teräs15 "20 "4Harmaa12 "3"18 "€304.66
DURHAM MANUFACTURING 303-17-S1157 Liukuva laatikkokaappi, koko 15-3/4 x 20 x 15 tuumaa, pulverimaalaus, harmaa | AE4CHZ 5JEM6 303-17-S1157Teräs15 "20 "4 (ei sisälly toimitukseen)punainen---€234.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 307-95-D931 Liukuva laatikkokaappi, 16 osastoa, koko 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tuumaa