DURHAM MANUFACTURING 309B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 2-osastoinen, teräs | AJ2DUN 49H248

DURHAM MANUFACTURING 309B-95 Laakeriteline, raskaat, 2 osastoa, terästä

Varastossa
Tuote: AJ2DUN Malli: 309B-95Ristiviite: 49H248

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas laakeriteline
Kaapin syvyys12-5 / 8 "
Kaapin korkeus8.125 "
Kaapin leveys20.375 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9359
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysVäriKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Laakerituki, Heavy Duty, Leveys 20 tuumaa, Teräs | AJ2DUH 49H236 303B-15.75-17-S115715 "20 "punainen-4€323.16
DURHAM MANUFACTURING 305B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 5-osastoinen, teräs | AJ2DUP 49H249 305B-9521 "20.5 "Harmaa475 lbs.5€270.15
DURHAM MANUFACTURING 321B-95-DR Laakeriteline Lukitusovella, Heavy Duty, 6 lokeroa, terästä | AJ2DUQ 49H250 321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Harmaa75 paunaa laatikossa6€391.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 309B-95 Laakeriteline, raskaat, 2 osastoa, terästä
€172.79 / yksikkö