DURHAM MANUFACTURING 305B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 5-osastoinen, teräs | AJ2DUP 49H249

DURHAM MANUFACTURING 305B-95 Laakeriteline, raskaat, 5 osastoa, terästä

Varastossa
Tuote: AJ2DUP Malli: 305B-95Ristiviite: 49H249

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas laakeriteline
Kaapin syvyys12-1 / 2 "
Kaapin korkeus21 "
Kaapin leveys20.5 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus475 lbs.
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5502
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysVäriKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-17-S1157 Laakerituki, Heavy Duty, Leveys 20 tuumaa, Teräs | AJ2DUH 49H236 303B-15.75-17-S115715 "20 "punainen-4€323.16
DURHAM MANUFACTURING 309B-95 laakeriteline, Heavy Duty, 2-osastoinen, teräs | AJ2DUN 49H248 309B-958.125 "20.375 "Harmaa2500 lbs.2€172.79
DURHAM MANUFACTURING 321B-95-DR Laakeriteline Lukitusovella, Heavy Duty, 6 lokeroa, terästä | AJ2DUQ 49H250 321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Harmaa75 paunaa laatikossa6€391.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 305B-95 Laakeriteline, raskaat, 5 osastoa, terästä
€270.15 / yksikkö