BUSSMANN Luokan H sulakkeet

Korkean lämpötilan, hitaasti palavat sulakkeet, jotka ovat hyödyllisiä sähkölaitteissa, jotka tuottavat lämpöä normaalin käytön aikana. Saatavana veitsenterä- ja klipsityyppisinä pääteversioina.

Suodattaa

BUSSMANN -

NON-sarjan H-sulakkeet

TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta (ei alv)
AEI-8/10Kasetti800mALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€9.83
BEI-3-2 / 10Kasetti3.2ALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€7.54
CEI-500Patruunan sulakkeet500ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10.38 "Veitsen terä2.41 "€271.93
DEI-110Patruunan sulakkeet110ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus7.13 "Veitsen terä1.56 "€105.50
AEI-1-1 / 4Kasetin sulakkeet1.25ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus-Leikata-€7.54
AEI-1-6 / 10Kasetin sulakkeet1.6ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus-Leikata-€7.54
BUSSMANN -

NOS-sarjan H-sulakkeet

Bussmann NOS -sarjan sulakkeita, jotka tunnetaan myös nimellä täydentävät kertasulakkeet, käytetään suojaamaan laitteita ylivirtatilanteilta. Toisin kuin perinteiset sulakkeet, niitä ei voi nollata tai käyttää uudelleen, kun ne ovat avautuneet (palaneet), ja ne on tarkoitettu vaihdettaviksi jokaisen käytön jälkeen. Nämä H-luokan sulakkeet ovat herkkiä tilapäisille virtapiikeille, joten ne ovat ihanteellisia kevyisiin piirikohteisiin. Niitä on saatavana veitsenterä-/klipsityyppisinä pääteversioina, ja ne on suunniteltu toimittamaan jopa 50 kA:n keskeytysjännite 600 VAC:lla.

TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
ANOS-450Patruunan terä450ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
ANOS-500Patruunan terä500ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
BNOS-75Patruunan terä75ALuokka K5 HNormaali isku--Veitsen terä€89.52
CNOS-350Patruunan sulakkeet350ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€348.96
CNOS-225Patruunan sulakkeet225ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€345.72
ANOS-600Patruunan sulakkeet600ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
DNOS-9Kasetin sulakkeet9ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus50kA5"Leikata€28.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?