BUSSMANN NON-1-6/10 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR

BUSSMANN NON-1-6/10 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250 VAC/250 VAC, 1.6 A

Varastossa
Tuote: BD4XCR Malli: NON-1-6/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.6A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka K5 & H
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaEI
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NON-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN NON-110 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 110 A | BC9BMR EI-110Patruunan sulakkeet110ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus7.13 "Veitsen terä1.56 "€105.50
BUSSMANN NON-1-1/4 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE EI-1-1 / 4Kasetin sulakkeet1.25ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus-Leikata-€7.54
BUSSMANN NON-3-2/10 teollisuuden tehosulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 3.2 A, 250 VAC | BD2PGJ EI-3-2 / 10Kasetti3.2ALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€7.54
BUSSMANN NON-8/10 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 800 mA, 250 VAC | BD3ATV EI-8/10Kasetti800mALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€9.83
BUSSMANN NON-500 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 500 A | BD3PUL EI-500Patruunan sulakkeet500ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10.38 "Veitsen terä2.41 "€271.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NON-1-6/10 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250 VAC/250 VAC, 1.6 A
€7.54 / yksikkö