BUSSMANN NOS-sarjan H-sulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Halkaisija: 0.81 " , Mfr. Sarja: NOS , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Jännite (AC): 600 VAC , Leveys: 2.59 "
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
NOS-450
Patruunan terä450ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
A
NOS-500
Patruunan terä500ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
B
NOS-75
Patruunan terä75ALuokka K5 HNormaali isku--Veitsen terä€89.52
C
NOS-350
Patruunan sulakkeet350ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€348.96
C
NOS-225
Patruunan sulakkeet225ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€345.72
A
NOS-600
Patruunan sulakkeet600ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
D
NOS-9
Kasetin sulakkeet9ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus50kA5"Leikata€28.25

NOS-sarjan H-sulakkeet

Bussmann NOS -sarjan sulakkeita, jotka tunnetaan myös nimellä täydentävät kertasulakkeet, käytetään suojaamaan laitteita ylivirtatilanteilta. Toisin kuin perinteiset sulakkeet, niitä ei voi nollata tai käyttää uudelleen, kun ne ovat avautuneet (palaneet), ja ne on tarkoitettu vaihdettaviksi jokaisen käytön jälkeen. Nämä H-luokan sulakkeet ovat herkkiä tilapäisille virtapiikeille, joten ne ovat ihanteellisia kevyisiin piirikohteisiin. Niitä on saatavana veitsenterä-/klipsityyppisinä pääteversioina, ja ne on suunniteltu toimittamaan jopa 50 kA:n keskeytysjännite 600 VAC:lla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?