Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NOS-600 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 600 A | BD3RWQ

BUSSMANN NOS-600 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskisuuri puhallus, 600 VAC, 600 A

Varastossa
Tuote: BD3RWQ Malli: NOS-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu600A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka K5 & H
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus10kA
Pituus10.38 "
Valmistaja SarjaNOS
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys2.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NOS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN NOS-500 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali isku, 500A, 600VAC | BC9GKN NOS-500Patruunan terä500ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
BUSSMANN NOS-9 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 9 A | BD2HVX NOS-9Kasetin sulakkeet9ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus50kA5"Leikata€28.25
BUSSMANN NOS-75 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali isku, 75A, 600VAC | BD2RMT NOS-75Patruunan terä75ALuokka K5 HNormaali isku--Veitsen terä€89.52
BUSSMANN NOS-350 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 350 A | BD3ZPM NOS-350Patruunan sulakkeet350ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€348.96
BUSSMANN NOS-225 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 225 A | BD4CKQ NOS-225Patruunan sulakkeet225ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€345.72
BUSSMANN NOS-450 Teollisuussulake, Luokka H, ​​Normaali isku, 450A, 600VAC | BD4JXD NOS-450Patruunan terä450ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NOS-600 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskisuuri puhallus, 600 VAC, 600 A
€534.32 / yksikkö