Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NON-110 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 110 A | BC9BMR

BUSSMANN NON-110 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 110 A

Varastossa
Tuote: BC9BMR Malli: NON-110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu110A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka K5 & H
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus10kA
Pituus7.13 "
Valmistaja SarjaEI
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)250 VAC
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NON-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN NON-1-1/4 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250VAC/125VDC, 1.25A | BC9HFE EI-1-1 / 4Kasetin sulakkeet1.25ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus-Leikata-€7.54
BUSSMANN NON-3-2/10 teollisuuden tehosulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 3.2 A, 250 VAC | BD2PGJ EI-3-2 / 10Kasetti3.2ALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€7.54
BUSSMANN NON-8/10 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 800 mA, 250 VAC | BD3ATV EI-8/10Kasetti800mALuokka K5 HNormaali isku-Leikata-€9.83
BUSSMANN NON-500 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 500 A | BD3PUL EI-500Patruunan sulakkeet500ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10.38 "Veitsen terä2.41 "€271.93
BUSSMANN NON-1-6/10 luokan K5 ja H sulake, teollisuus, keskivirta, 250VAC/250VAC, 1.6A | BD4XCR EI-1-6 / 10Kasetin sulakkeet1.6ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus-Leikata-€7.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NON-110 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 250 VAC, 110 A
€105.50 / yksikkö