A B Pohjan pituus: 36 1 / 8 " , Pohjan leveys: 39 " , Palkin pituus: 77 " , Pultin tyyppi: Ankkuri , Syvyys: 39 " , Jalkojen säädettävyys: 1" , Jalkojen tyyppi: Säädettävä , Laipan leveys: 2" Sisältää: (4) Säädettävät jalat (4) Ankkuripultit , Pituus: 9" , Materiaali: Teräs , Max. Tilaus: 35 5 / 8 " , Max. Korkeus: 78 4 / 9 " , Min. Tilaus: 30 1 / 3 " , Pulttien lukumäärä: 4 , Jalkojen lukumäärä: 4 , Kannettava korkeus: 78 7 / 16 " , Kannettava pituus: 39 " , Tasainen kapasiteetti per kaksoiskoukku: 150 lbs. , Yhdenmukainen kapasiteetti kannettava: 1200 lbs. , Tasainen kapasiteetti paikallaan: 1200 lbs. , Käytettävä säteen pituus: 65 4 / 5 " , Pyörän halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Kääntyvä Total Lockilla , Pyörän leveys: 1 1 / 4 "