Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NOS-75 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali isku, 75A, 600VAC | BD2RMT

BUSSMANN NOS-75 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 75 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD2RMT Malli: NOS-75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu75A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka K5 H
SulaketyyppiNormaali isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NOS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN NOS-500 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali isku, 500A, 600VAC | BC9GKN NOS-500Patruunan terä500ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
BUSSMANN NOS-9 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 9 A | BD2HVX NOS-9Kasetin sulakkeet9ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus50kA5"Leikata€28.25
BUSSMANN NOS-600 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 600 A | BD3RWQ NOS-600Patruunan sulakkeet600ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€534.32
BUSSMANN NOS-350 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 350 A | BD3ZPM NOS-350Patruunan sulakkeet350ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€348.96
BUSSMANN NOS-225 luokan K5 ja H sulake, yleinen, teollisuus, keskivirta, 600 VAC, 225 A | BD4CKQ NOS-225Patruunan sulakkeet225ALuokka K5 & HNormaali / normaali puhallus10kA10.38 "Veitsen terä€345.72
BUSSMANN NOS-450 Teollisuussulake, Luokka H, ​​Normaali isku, 450A, 600VAC | BD4JXD NOS-450Patruunan terä450ALuokka K5 HNormaali isku10kA10.38 "Veitsen terä€534.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NOS-75 teollisuusvirtasulake, luokka H, ​​normaali puhallus, 75 A, 600 VAC
€89.52 / yksikkö