TSUBAKI Kaapeliletkukannatinjärjestelmät

Maksimoi tuottavuus ja alenna kustannuksia käyttämällä suojalaitteita, jotka ohjaavat ja tukevat luotettavasti työstökoneiden ja muiden teollisuuskoneiden sisällä olevia kaapeleita / letkuja. Suojaa ne lialta, roskilta ja muilta ympäristötekijöiltä

Suodattaa

TSUBAKI -

Kiinnityspultit 3D

TyyliMalliUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A60661-sarja0.394 "/ 10 mm€21.76
B60660-sarja0.709 "/ 18 mm€21.76
TSUBAKI -

Kaapeli- ja letkutelineet

TyyliMalliTaivuta sädeOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusLinkki Link PitchiinLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
AR040-080-1metri3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€123.11
AR056-115-1metri4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€138.85
BR075-145-1metri5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€160.34
BR085-175-1metri6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€197.70
CR100-195-1metri7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€229.23
TyyliMalliPituusUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A60581-20006.5ft.0.16 "/ 4 mm€33.13
A60583-20006.5ft.0.07 "/ 1.8 mm€21.76
A60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm€24.48
A60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm€52.01
A60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm€59.00
TSUBAKI -

Kiristysruuvit Robotrax 3d mallille AD8XJP AD8XJQ

MallieräHinta (ei alv)
60560-SetAD8XKA€21.76
TSUBAKI -

Lanka 3d pyöreä W0.16in L16 jalat

MallieräHinta (ei alv)
60581-5000AD8XJY€80.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?