Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60581-2000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.16 tuumaa pituus 6.5 jalkaa | AD8XJV 4NGC7

TSUBAKI 60581-2000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.16 tuumaa pituus 6.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8XJV Malli: 60581-2000Ristiviite: 4NGC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvaijeri
Frame StayPaina sisään
Pituus6.5ft.
Ulkopuolinen leveys0.16 "/ 4 mm
TyyliPyöreä
TyyppiRobotrax 3D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6188
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312900000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROBOTRAX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusUlkopuolinen leveysHinta
TSUBAKI 60583-2000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.07 tuumaa pituus 6.5 jalkaa | AD8XJT 4NGC3 60583-20006.5ft.0.07 "/ 1.8 mm€21.76
TSUBAKI 60580-2000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.1 tuumaa pituus 6.5 jalkaa | AD8XJU 4NGC4 60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm€24.48
TSUBAKI 60583-5000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.07 tuumaa pituus 16 jalkaa | AD8XJW 4NGC8 60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm€52.01
TSUBAKI 60580-5000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.1 tuumaa pituus 16 jalkaa | AD8XJX 4NGC9 60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm€59.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60581-2000 lanka 3d pyöreä ulkopuolen leveys 0.16 tuumaa pituus 6.5 jalkaa
€33.13 / yksikkö