TSUBAKI R100-195-1meter 3d Round W3.94in L3.28 Feet | AD8XJR 4NGC2

TSUBAKI R100-195-1 metri 3d kierros W3.94 tuumaa L3.28 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8XJR Malli: R100-195-1meterRistiviite: 4NGC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.68 "/ 195 mm
Ontelon korkeus1.22 "/ 31 mm
Ontelon leveys2.52 "/ 64 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Frame StayPaina sisään
Korkeus3.94 "/ 100 mm
Pituus3.28ft.
Linkki Link Pitchiin1.57 "/ 40 mm
Linkkien määrä25
Ulkopuolinen leveys3.94 "/ 100 mm
TyyliPyöreä
TyyppiRobotrax 3D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROBOTRAX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusLinkki Link PitchiinLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
TSUBAKI R040-080-1meter 3d Round W1.57in L3.28 Feet | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1metri3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€123.11
TSUBAKI R056-115-1meter 3d Round W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1metri4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€138.85
TSUBAKI R075-145-1meter 3d pyöreä W2.95in L3.28 jalkaa | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1metri5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€160.34
TSUBAKI R085-175-1meter 3d pyöreä W3.35in L3.28 jalkaa | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1metri6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€197.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI R100-195-1 metri 3d kierros W3.94 tuumaa L3.28 jalkaa
€229.23 / yksikkö