DBI-SALA Palkki- ja teräsankkurit

Sisältää palkkiankkurit, kärjet, ankkurikaapelit, käsivarsinauhat ja liukupalkki-ankkurit, jotka on suunniteltu esineiden kiinnittämiseen ja pitämiseen. Valituissa ankkurikaapeleissa on nimiliput, jotka helpottavat tunnistamista, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne

Suodattaa

DBI-SALA -

Palkkiankkurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A2108408€1,116.92
A2108407€1,016.66
DBI-SALA -

Kiinnityssovitin

DBI-SALA-kaapeli- / -verkkosovittimet on suunniteltu väliaikaisen kiinnityspisteen asettamiseen narulla tai putoamisen estolaitteella. Näissä yksiköissä on läpivientirakenne, joka tekee yksikön kiinnittämisen ankkurointiin nopeaa ja helppoa. Ne ovat ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 -standardien mukaisia. Yksiköitä on saatavana polyesteristä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista vaijerihihnoista, jotka tarjoavat vahvat, nopeat ja turvalliset liitännät. Polyesterirainan kiinnityssovittimissa on lisäksi 3 tuuman leveä polyesterikulutuslevy, joka lisää kulutuskestävyyttä. Henkilökohtaisen putoamissuojauksen tarjoamiseksi tarjoamme myös tuotemerkin palkkivaunut, käytetään yhdessä näiden adapterien kanssa, turvallisen kiinnityskohdan aikaansaamiseksi.

TyyliMalliPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A59005504ft.Ruostumaton teräsköysi3 / 8 "€263.42
B10030066"Polyesterihihna3"€110.67
DBI-SALA -

Anchorage Connector väliaikainen 72 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
5900551AB8RGM€296.13
DBI-SALA -

Palkkiankkuri väliaikainen 2-1 / 2-12 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
2108406AC3NPF€917.03
DBI-SALA -

Ristivarren hihna väliaikainen 36 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
1003000AC3NNT€106.71
DBI-SALA -

Palkkivaunu väliaikainen halkaisija 3-8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2103143AC3NNY€1,106.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?