Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2108406 Palkkiankkuri väliaikainen 2-1 / 2-12 tuuman halkaisija | AC3NPF 2UZF4

DBI-SALA 2108406 Palkin ankkuri väliaikainen halkaisija 2-1/2-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NPF Malli: 2108406Ristiviite: 2UZF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€917.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva palkkiankkuri
Syvyys2.5 "
Sopii palkin kokoonHalkaisija 2-1 / 2 - 12 "
AsennusVäliaikainen
Pituus20 "
MateriaaliRuostumaton teräs, eloksoitu alumiini
Rengas Dia.1"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2108406 Palkin ankkuri väliaikainen halkaisija 2-1/2-12 tuumaa
€917.03 / yksikkö