Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5900551 Ankkurointiliitin väliaikainen 72 tuuman pituus | AB8RGM 26X345

DBI-SALA 5900551 Ankkuriliitin Väliaikainen 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8RGM Malli: 5900551Ristiviite: 26X345

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChoker-ankkurikaapeli
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Rengas Dia.3"
Vetolujuus12,000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5900551 Ankkuriliitin Väliaikainen 72 tuuman pituus
€296.13 / yksikkö