Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2108407 Kiinteät palkkiankkurit | AH2XFQ 30M746

DBI-SALA 2108407 Kiinteät palkin ankkurit

Varastossa
Tuote: AH2XFQ Malli: 2108407Ristiviite: 30M746

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkkiankkuri
Paksuus1.5 "
Leveys2 1/2 - 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0391
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 2108408 Kiinteä palkkiankkuri, sopii 1-1 / 2 tuuman paksuun laippaan | AH2XFR 30M747 2108408€1,116.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2108407 Kiinteät palkin ankkurit
€1,016.66 / yksikkö