Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1003006 ristivarsihihna väliaikainen 72 tuuman pituus | AC3NNU 2UZE2

DBI-SALA 1003006 Ristivarren hihna, väliaikainen 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3NNU Malli: 1003006Ristiviite: 2UZE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistivarren hihna
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliPolyesterihihna
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
DBI-SALA 5900550 ristivarsihihna väliaikainen 48 tuuman pituus | AC3NPG 2UZF5 59005504ft.Ruostumaton teräsköysi3 / 8 "€258.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1003006 Ristivarren hihna, väliaikainen 72 tuuman pituus
€116.54 / yksikkö