LEESON Maatalouskäyttöön tarkoitetut sadonkuivausmoottorit, yksivaiheinen, tippumaton ilma, jäykkä pohja


Leesonin sadonkuivausmoottorit soveltuvat maatilan tai maatalouden ilmanvaihto-/poistojärjestelmiin ja muihin kaupallisiin sovelluksiin. Nämä yksiköt tarjoavat valssatut teräskehykset, joissa on epoksiemaliviimeistely, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.

Suodattaa
Assembly: 180-007 , Suunnittelu: L , Kotelo: DP , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Moottorin lämpösuojaus: 9700K66 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Suojaus: AUTOMAATTINEN , Kierto: VALITTAVA CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 1 / 8 "
TyyliMalliPower FactorVelvollisuuskehysRPMTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta (ei alv)
A
140640.00
82 / 94Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,004.45
B
131847.00
82.5LENTOKONE182TZ3600CD23027.2-355-7€1,310.23
C
131848.00
93.5 / 96.5LENTOKONE182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,562.67
D
141084.00
97.5Jatkuva215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 15€2,004.45

Ominaisuudet

  • Niissä on avoin tippumaton kotelo, joka mahdollistaa ulkoisen ilman virtauksen moottorin käämien yli ja ympärillä, jotta se pysyy viileänä käytön aikana.
  • Näissä moottoreissa on ylisuuret suljetut kuulalaakerit, jotka takaavat tasaisen ja jatkuvan toiminnan sekä estävät kitkahäviön.
  • Siinä on jäykkä pohjakiinnitys, joka kestää liiallista tärinää ja tarjoaa tarkan kohdistuksen moottorin ja sitä ympäröivien mekanismien välillä.
  • Näissä yksiköissä on 1 tuumaa pidempi akseli kuin NEMA-moottoreissa ja suojaverkko, joka suojaa moottorin tuuletusaukot jyrsijöiltä ja hyönteisiltä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Missä vaakasuuntaisia ​​moottoreita käytetään?

Vaakasuuntaisia ​​moottoreita voidaan käyttää sekä muuttuva- että vakiomomenttisovelluksissa, kuten pumpuissa, puhaltimissa, kompressoreissa, nostureissa ja kuljettimissa.

Mitä ovat lujat valurautaiset päätykellot?

Raskaat valssatut teräsmoottorien rungot lujilla valurautaisilla päätykelloilla tarjoavat maksimaalisen kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden.

Mikä on kondensaattorin käynnistys-kondensaattorikäynnistyksen sähköinen liitäntä?

Kondensaattorin käynnistys-kondensaattorikäynnistys (CSCR) -liitäntä tarjoaa moottorille erinomaiset vääntömomenttiominaisuudet, kun moottori toimii täydellä nopeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?