DBI-SALA Kiinnityssovitin


Suodattaa
Asennus: Väliaikainen , Vetolujuus: 5000 lb , Kantavuus: 310 lb
TyyliMalliPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
5900550
4ft.Ruostumaton teräsköysi3 / 8 "€263.42
B
1003006
6"Polyesterihihna3"€110.67

Kiinnityssovitin

DBI-SALA-kaapeli- / -verkkosovittimet on suunniteltu väliaikaisen kiinnityspisteen asettamiseen narulla tai putoamisen estolaitteella. Näissä yksiköissä on läpivientirakenne, joka tekee yksikön kiinnittämisen ankkurointiin nopeaa ja helppoa. Ne ovat ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 -standardien mukaisia. Yksiköitä on saatavana polyesteristä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista vaijerihihnoista, jotka tarjoavat vahvat, nopeat ja turvalliset liitännät. Polyesterirainan kiinnityssovittimissa on lisäksi 3 tuuman leveä polyesterikulutuslevy, joka lisää kulutuskestävyyttä. Henkilökohtaisen putoamissuojauksen tarjoamiseksi tarjoamme myös tuotemerkin palkkivaunut, käytetään yhdessä näiden adapterien kanssa, turvallisen kiinnityskohdan aikaansaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?