HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kolmitievaihtokytkimet, PresSwitch -sarja, 20A


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Amp AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Vain puoli johdotettu , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: määrittely , Korkeus: 1.45 " , Pituus: 3.28 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: lehdistö , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.5 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Puoli
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
HBL1283
Ruskea€89.95
B
HBL1283I
Norsunluu€89.95

Kolmitievaihtokytkimet, PresSwitch -sarja, 20A

Hubbell-johdotuslaite-Kellems PresSwitch -sarja, 3-suuntaiset vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on sivujohdotettu rakenne, joka optimoi kytkennät sivuliittimien ruuvien kautta. Näissä kytkimissä on lämpökovettuva rakenne, sinkitty teräsilta, nailonkytkin ja hopeaseoskoskettimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimiä, jotka ovat saatavana nykyisillä luokituksilla 20A norsunluun ja ruskean väreissä.
Tarjoamme myös 1-napaiset vaihtokytkimet? sähkölaitteen ohjaamiseen yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?