VESTIL BT-60 palkkipihdit, 3 tonnia, 10 tuumaa, maksimileveys | AG7MTP

VESTIL BT-60-palkkipihdit, 3 tonni, 10 tuuman enimmäisleveys

Varastossa
Tuote: AG7MTP Malli: BT-60

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki Tong
Koko6000 lbs.
haarukka3 1/4 tonnia.
VäriKeltainen
hyödytJopa 10" palkkilaippa
Korkeus25.13 "
Leuan syvyys3 3 / 4 "
Leuan avaaminen8 1/8 "- 14 9/16"
Pituus1 1 / 2 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiBeam Clamp
MateriaaliTeräs
Max. Palkin leveys10 "
MittayksikötJOKA
Suljettu kokonaiskorkeus25 1 / 8 "
Avoimen kokonaiskorkeus19 1 / 2 "
Rengas Dia.5 / 8 "
Paksuus1 1 / 2 "
Leveys14 9 / 16 "
Työkuorman raja3 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)63.82
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)36.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu kokonaiskorkeusKokohaarukkaAvoimen kokonaiskorkeusPaksuusLeveyshyödytLeuan syvyysHinta
VESTIL BT-20 palkkipihdit, 1 tonni, 6 tuumaa, enimmäisleveys | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 sävyinen.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Jopa 6" palkkilaippa2 7 / 8 "€506.67
VESTIL BT-40 palkkipihdit, 2 tonnia, 8 tuumaa, enimmäisleveys | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 sävyinen.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Jopa 8" palkkilaippa4"€598.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BT-60-palkkipihdit, 3 tonni, 10 tuuman enimmäisleveys
€698.71 / yksikkö