CALDWELL 83EW-5-24 Coil Grab 5 tonnin kapasiteetti | AH9UTT 44N656

CALDWELL 83EW-5-24 kelatarraimen kapasiteetti 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AH9UTT Malli: 83EW-5-24Ristiviite: 44N656

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,585.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kelanostin
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
Vakuuden paksuus1"
Sisällä Dia.24 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella2"
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kelan sisähalkaisija: 16 "
    • Maks. Kelan leveys: 30 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 83EW-7.1 / 2-24 Kelakoura 7-1 / 2 t Kapasiteetti | AH9UTU 44N657 83EW-7.1 / 2-24Pystysuora kelanostin15,000 paunaa.€19,275.19
CALDWELL 83E-5-16/20/24 pystysuora Eye Lifter, 10000 lb työkuormitusraja, 24 tuuman koko Max. Kelan sisähalkaisija | CQ8DHW 39RK11 83E-5-16/20/24Kela-€12,230.70
Tarjouspyyntö
CALDWELL 83E-3-16/20/24 pystysuora Eye Lifter, 6000 lb työkuormitusraja, 24 tuuman koko Max. Kelan sisähalkaisija | CQ8DHX 39RJ98 83E-3-16/20/24Kela-€11,115.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 83EW-5-24 kelatarraimen kapasiteetti 5 tonnia
€17,585.86 / yksikkö