CALDWELL 109-1 Teräskisko Tong 1 tonni AE4XTM 5NVN8

CALDWELL 109-1 Teräskiskon pihdit 1 tonni

Varastossa
Tuote: AE4XTM Malli: 109-1Ristiviite: 5NVN8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,410.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRail Tong
Bailin avauskorkeus1-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-5 / 16 "
Koko2000 lb
Laipan paksuus1"
Laipan leveys1.875 "
sisäkorkeus18 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 109-2 Teräskisko Tong 2 tonnia | AE4XTN 5NVN9 109-24000 lb2.75 "20 "10.5 "€1,738.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 109-1 Teräskiskon pihdit 1 tonni
€1,410.26 / yksikkö