DAYTON Puhallin 36 tuumaa 1 1/2 hv: n pakettipaketilla


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Puhaltimen kierrosluku: 431 , CFM @ 0.000-in. SP: 12,397 , CFM @ 0.125-in. SP: 11,720 , CFM @ 0.250-in. SP: 10,872 , CFM @ 0.375-in. SP: 10,041 , CFM @ 0.500-in. SP: 8980 , CFM @ 0.625-in. SP: 7652 , Korkeus: 52 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 24-1 / 2 " , Max. BHP: 1.55 , Max. Syvyys: 42 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 24-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 41.875 " , Poistoaukon leveys: 41.875 " , Akselin halkaisija: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 14.7 , Nopeussäätö: Ei , Pyörän halkaisija: 36 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 52 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7A0N1
4.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€10,722.48
A
7A0N0
18 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€10,638.50

Puhallin 36 tuumaa 1 1/2 hv: n pakettipaketilla

Daytonin 36 tuuman rivipuhaltimet, joissa on hihnavetopaketti, tarjoavat puhdasta ilmaa sovelluksiin, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmiin kaupallisissa tai teollisuustiloissa. Niissä on kaulukset helppoja kanavaliitäntöjä varten, ja molemmilla puolilla on paneelit, jotka tarjoavat nopean pääsyn sisäisiin puhaltimen komponentteihin. Näissä rivipuhaltimissa on moottorin suojukset ja laakerikannet käyttöiän pidentämiseksi. Valitse valikoimasta näitä rivipuhaltimia, jotka ovat saatavilla moottorin nopeuksilla 1725 ja 1735 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?