VESTIL BT-20 palkkipihdit, 1 tonni, 6 tuumaa, enimmäisleveys | AG7MTM

VESTIL BT-20-palkkipihdit, 1 tonni, 6 tuuman enimmäisleveys

Varastossa
Tuote: AG7MTM Malli: BT-20

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki Tong
Koko2000 lbs.
haarukka2 sävyinen.
VäriKeltainen
hyödytJopa 6" palkkilaippa
Korkeus20.875 "
Leuan syvyys2 7 / 8 "
Leuan avaaminen5 5/16 "- 9 3/4"
Pituus3 / 4 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiBeam Clamp
MateriaaliTeräs
Max. Palkin leveys6"
MittayksikötJOKA
Suljettu kokonaiskorkeus20 7 / 8 "
Avoimen kokonaiskorkeus18 1 / 8 "
Rengas Dia.1 / 2 "
Paksuus3 / 4 "
Leveys9 3 / 4 "
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)53.02
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu kokonaiskorkeusKokohaarukkaAvoimen kokonaiskorkeusPaksuusLeveyshyödytLeuan syvyysHinta
VESTIL BT-40 palkkipihdit, 2 tonnia, 8 tuumaa, enimmäisleveys | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 sävyinen.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Jopa 8" palkkilaippa4"€598.40
VESTIL BT-60 palkkipihdit, 3 tonnia, 10 tuumaa, maksimileveys | AG7MTP BT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonnia.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Jopa 10" palkkilaippa3 3 / 4 "€698.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BT-20-palkkipihdit, 1 tonni, 6 tuuman enimmäisleveys
€506.67 / yksikkö