Autojen lastausrampit

Suodattaa

Autojen lastausrampit tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan lastata/purkaa ajoneuvoja perävaunuille tai muille kohotetuille pinnoille autoteollisuudessa. Ne on valmistettu metallista/muovista...Lue lisää

GORLITZ -

Ramppien lataaminen

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
AT 04A42-1 / 2 "18-1 / 4 "€605.66
Tarjouspyyntö
BT 0447 "22-1 / 4 "€605.66
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN -

Nousevat rampit

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABXS-A01€338.27
Tarjouspyyntö
ABXS-A02€405.92
Tarjouspyyntö
BBFS-A01€416.12
Tarjouspyyntö
BBFS-A02€523.51
Tarjouspyyntö
CEOE-A02€187.93
Tarjouspyyntö
VESTIL -

RK-sarjan puiset ramppisarjat

TyyliMalliKäytettävä puun leveysLeveysHinta (ei alv)
ARK-88"7.25 "-
Tarjouspyyntö
BRK-1212 "11.25 "€104.50
AME INTERNATIONAL -

rampit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A15234€166.09
Tarjouspyyntö
A15565€526.91
Tarjouspyyntö
A15564€395.18
Tarjouspyyntö
A15551€435.27
Tarjouspyyntö
VESTIL -

RAMP-sarjan teräsnosturi/pakettiautojen rampit

TyyliMalliSyvyysPituusHinta (ei alv)
ARAMPPI-7272 "6 ft.€269.11
Tarjouspyyntö
BRAMPPI-9696 "8 ft.€302.09
Tarjouspyyntö
TUFFTRAK SAFETY -

Fleyg -rampit

TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
ATTOAFLEYC2500mm500 mm€365.97
ATOAFLEY75750 mm400 mm€365.97
ATOAFLEY101000 mm400 mm€395.37
AME INTERNATIONAL -

Sasquatch-luiskat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A15668€836.18
Tarjouspyyntö
A15669€687.27
Tarjouspyyntö
A15667€973.64
Tarjouspyyntö
WESTWARD -

Kuorma-autojen luiskat

TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A1AVP913.5 "€1,055.072
B1 MZK318.25 "€3,425.722
APPROVED VENDOR -

Ramppi kuorma-auto tai pakettiauto

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A1DLU872 "€277.74
Tarjouspyyntö
B1DLU996 "€406.27
Tarjouspyyntö
TUFFTRAK SAFETY -

rampit

TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
ATTOARAMP3030 mm250 mm€57.27
ATTOARAMP4545 mm250 mm€66.25
ATTOARAMP7575 mm300 mm€120.46
ATTOARAMP9090 mm300 mm€139.75
ATTOARAMP19110 mm300 mm€145.47
ATTOARAMP15150 mm300 mm€169.15
GRAY -

Kuorma-autojen luiskat, leveät kannettavat

MallieräHinta (ei alv)
PTRW-20AA3KTM€5,393.12
GRAINGER -

Ramppi, kokoontaitettava, teräs, 80 x 11 tuuman koko, 1600 paunaa. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
52JU43CD3KJW€384.42
FERVI -

Autoramppisarja, 2.5 tonnia, max. 240 mm. Renkaan leveys, 2 kpl

MallieräHinta (ei alv)
R015CJ4LDE€174.94
Katso yksityiskohdat
KERN AND SOHN -

Ramppi, koko 1500 x 760 x 85 mm

MallieräHinta (ei alv)
BFS-A09CE8HLH€550.35
Katso yksityiskohdat
APPROVED VENDOR -

Alumiinikuorma-auton ja pakettiauton rampin taitto

MallieräHinta (ei alv)
1TFZ3AB3HKJ€857.17
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Alumiininen taittuva ramppi, yksitaitettu, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tuuman koko, 500 lbs. Kapasiteetti, hopea

MallieräHinta (ei alv)
RAMP-SFAG7XVT€624.22
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Alumiininen pakettiauto ramppi, 1500 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 50 tuumaa x 1.5 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
RAMP-5077AG7XVP-
Tarjouspyyntö

Autojen lastausrampit

Raskaiden ja suurten materiaalimäärien helppo kuljettaminen, Raptor Supplies tarjoaa erilaisia ​​ramppeja varikkojen tai varastojen ulkopuolelle. Muovisella reunarampilla on korotetut reunat ja luistamaton, avoin pinta, jota voidaan säätää jopa 20 cm: n reunakorkeudelle. Esiliinapäällysteiset alumiiniset kävelyrampit voivat kantaa jopa 910 kg kuormaa ja tarjota ensiluokkaisen otteen. Suora holvialumiiniramppi kantoi jopa 545 kg kuormaa paria kohden.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat teräsramppien edut?

  • Teräsrampit ovat vahvoja ja kestäviä. Ne kestävät raskaita kuormia, iskuja ja naarmuja.
  • Nämä rampit ovat vähän huoltoa vaativia yksiköitä, eivätkä vaadi säännöllistä käsittelyä tai maalausta.
  • Teräsrampit on helppo asentaa ja ne voidaan leikata ja hitsata sopimaan erilaisiin sovelluksiin.

Miten näitä lastausramppeja ylläpidetään?

  • Tarkasta ramppi säännöllisesti kulumisen varalta. Korjaa ramppi (tarvittaessa) sen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
  • Puhdista ramppi säännöllisesti lian, roskien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Säilytä ramppi kuivassa, suojaisessa paikassa suojataksesi sitä kosteudelta ja muilta ympäristötekijöiltä.

Mikä on näiden autojen lastausramppien kantavuus?

Nämä rampit kestävät jopa 40000 XNUMX lb:n kuormituksen.

Kuinka puhdistaa nämä rampit?

  • Poista roskat tai lika rampin pinnalta harjalla.
  • Pyyhi pinta varovasti kostealla liinalla.
  • Puhdista pienet halkeamat tai vaikeapääsyiset alueet liinalla.

Mitkä ovat näiden autojen lastausramppien edut?

  • Autojen lastausramppeja on erikokoisia ja -tyylejä, joten ne sopivat käytettäväksi erityyppisten ajoneuvojen kanssa. Ne ovat hyödyllisiä autojen, mönkijöiden, moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen lastaamiseen ja purkamiseen perävaunuihin.
  • Nämä rampit tarjoavat tehokkaan tavan lastata ja purkaa ajoneuvoja. Ne vähentävät aikaa ja vaivaa ja sopivat paremmin autojen sijoittamiseen korotetulle alustalle kuin muut menetelmät, kuten trukit tai manuaaliset nostotoimenpiteet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?