HYVÄKSYTTY Myyjä 1TFZ3 Alumiinikuorma- ja pakettiautojen ramppi taitto | AB3HKJ

APPROVED VENDOR 1TFZ3 alumiininen kuorma-auton ja pakettiauton ramppi taitettava

Tuote: AB3HKJ Malli: 1TFZ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€857.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiinikuorma-auto ja pakettiauto
Pituus77 "
Kantavuus1500 lb
MateriaaliKorroosionkestävä, kevyt alumiini
TyyppiTaitto
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.78
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)197.36
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TFZ3 alumiininen kuorma-auton ja pakettiauton ramppi taitettava
€857.17 / yksikkö