Vestil RAMP-96 teräsnosturi/pakettiauton ramppi, 96 x 18 x 2 tuuman koko, 1000 paunaa. Kapasiteetti, hopea, 2 kpl

Tuote: AG7XVR Malli: RAMP-96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€302.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastausramppi
Säädettävä kiinnityshihnaKyllä
holvattuEi
Koko1000 lbs.
VäriHopea
Syvyys96 "
Taitteen tyyppiEi
Korkeus2"
SisältääHihna
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Rust ResistantKyllä
Yhden rampin leveys9"
Yhden pyörän kapasiteetti500 lbs.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
VESTIL RAMP-72 teräksinen nouto-/pakettiauton ramppi, 72 x 18 x 2 tuuman koko, 1000 paunaa. Kapasiteetti, hopea, 2 pk | AG7XVQ RAMPPI-7272 "6 ft.€269.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil RAMP-96 teräsnosturi/pakettiauton ramppi, 96 x 18 x 2 tuuman koko, 1000 paunaa. Kapasiteetti, hopea, 2 kpl
€302.09 / yksikkö